Ms216sb sierra de inglete eléctrica

Número de artículo: 4933471055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933471055
    EAN / GTIN 4058546286835
    Número del fabricante 4933471055

    Descripción

    Descripción:

    • Motor de 1800W con suficiente potencia para cortes de alto rendimiento en madera dura
    • Durabilidad
    • Dos raíles de acero lineales que ofrecen un deslizamiento suave
    • Bloqueo del rail
    • Bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
    • Láser ajustable
    • Permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
    • Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
    • Palanca de bloqueo/empuñadura engomadas que permite al usuario realizar cortes de repetición de forma cómoda y sin fatiga
    • Sistema de liberación rápida para un cambio rápido y sencillo del ángulo de corte
    • Luz LED integrada para un mejor visibilidad de la zona de trabajo y de la línea de corte
    • Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del disco
    • Base metálica Heavy Duty™ que asegura la durabilidad y precisión de la sierra a lo largo de su vida
    • Capacidad de bisel 48°/-2°
    • Suministrado con disco de 48 dientes, llave y abrazadera

    Característica:

    • Diámetro del orificio [mm]: 30
    • Velocidad en vacío: 6000
    • Diámetro de la hoja de sierra: 216
    • Suministro: en caja de cartón
    • Peso [kg]: 14. 5
    • Velocidad en vacío [min_1]: 6000
    • Potencia absorbida [W]: 1800
    • Variante del producto: MS 216 SB
    • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 216
    • Equipamiento de serie: dispositivo de sujeción de la pieza de trabajo, hoja de sierra de 48 dientes, herramienta para el cambio de la hoja de sierra, cable de red de 3 m

    Volumen de suministro:

    Dispositivo de sujeción de la pieza de trabajo, hoja de sierra de 48 dientes, herramienta para cambio de hoja de sierra, cable de alimentación de 3 m

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra