Hoja de sierra circular 216/30 mm madera

Número de artículo: 4932471316
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
⌀ hoja D 216 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 48
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471316
EAN / GTIN 4058546289447
Número del fabricante 4932471316
Número L L00800 1184

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

Característica:

  • Número de dientes: 48
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 216
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 48ATB neg.
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 216
  • Número de dientes: 48

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra