Amoladora angular DMS de AGVK24 mm

Número de artículo: 4933451414
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451414
EAN / GTIN 4002395161690
Número del fabricante 4933451414

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 2400W con revestimiento contra el polvo para incrementar la durabilidad y ofrecer un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
  • Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una caída de tensión
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del efecto de retroceso
  • Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento
  • Arranque suave
  • Diseño extremadamente compacto con un tamaño de 485mm y un peso de 5.4Kg para un manejo más cómodo
  • Empuñadura antivibración con 2 posiciones para reducir la vibración y hacer más cómodo el trabajo
  • Protector de seguridad de cierre rápido resistente para un ajuste sencillo
  • Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 6600
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,4
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Consumo eléctrico [W]: 2400
  • Profundidad de corte máx.: 68
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante de producto: AGVK 24-230 EK DMS
  • Diámetro de rueda [mm]: 230
  • Rosca de husillo: M 14

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, asa adicional AVS.

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra