Hoja de diamante SPEEDCROSS HUDD230

Número de artículo: 4932399822
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399822
EAN / GTIN 4002395364770
Número del fabricante 4932399822

Descripción

Descripción:

  • Speedcross, máxima velocidad, larga vida, baja vibración
  • Disco universal para diferentes materiales
  • Clasificado en 2 categorías para una máxima durabilidad
  • Segmentos de 10mm de altura para más duración
  • Segmentos soldados al láser, 100% seguros
  • Baja vibración
  • Áreas de aplicación
  • Los discos Speedcross están desarrollados para dar los mejores resultados y rendimientos
  • Los discos HUDD, son principalmente para materiales de obra muy duros, cuanto más duro sea el material, mejor rendimiento obtendrá
  • Los AUDD son más adecuados para materiales duros a blandos y abrasivos, alcanza su mejor rendimiento en hormigón de dureza estándar y en materiales generales de construcción

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del disco: 230
  • Contenido: 230 x 22,23 mm Disco de corte Speed Cross con 2,6 mm de ancho de corte, segmentos de 10 mm de altura.
  • Ancho de corte máx.: 2,6
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HUDD 230 mm - 1 ud
  • Tamaño del disco , diámetro del disco: 230
  • Diámetro del disco [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra