Disco de corte de piedra 230X3 mm PRO+

Número de artículo: 4932451500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451500
    EAN / GTIN 4002395162031
    Número del fabricante 4932451500
    Número L L00800 1603

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortes en hormigón, mampostería y losas finas de piedra natural

    Característica:

    • Diámetro de perforación [mm]: 22,2
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Disco de corte para piedra Pro+ CC42 230x3mm-1ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra