Amoladora angular AG800-115ed-set

Número de artículo: 4933451281
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451281
EAN / GTIN 4002395170777
Número del fabricante 4933451281
Número L L00800 4325

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 800W para múltiples aplicaciones con solo 2.0Kg de peso para facilitar su uso prolongado
  • Diseño compacto y delgado con buen agarre, con un diámetro de solo 194mm para un agarre más cómodo
  • Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
  • Arranque suave para comienzo preciso
  • Caja de engranajes de gran durabilidad
  • Entradas de aire protegidas para mejorar la refrigeración
  • Cabezal metálico liso y compacto para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizado y trabajo en zonas limitadas

Característica:

  • Velocidad en vacío: 11500
  • Diámetro de la polea: 115
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Profundidad de corte [mm]: 28
  • Variante del producto: AG 800-115 E D-SET
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: capó protector de ajuste rápido, empuñadura lateral, brida, tuerca de brida, cable, llave, disco de diamante

Volumen de suministro:

Volumen de suministro Cable de alimentación de 4 m, cubierta protectora, mango adicional, juego de sujeción.

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra