Hoja de metal 125 x1, 5 mm contratista

Número de artículo: 4932451479
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932451479
EAN / GTIN 4002395163908
Número del fabricante 4932451479
Número L L00800 229
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Disco fino libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Adecuado para acero resistente al ácido, hardox, acero refractario y dulce
  • No recomendable para acero inoxidable

Característica:

  • Diámetro del taladro [mm]: 22,2
  • Contenido de la caja: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 125 x 1,5 x 22 mm serie Contractor - 25 unidades

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra