Rueda de copa de diamante DCUW 125 mm

Número de artículo: 4932451186
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451186
EAN / GTIN 4002395138746
Número del fabricante 4932451186
Número L L01850 2373

Descripción

Descripción:

  • Muela de vaso universal: lijado rápido de capas de hormigón más gruesas
  • Para el lijado de superficies de hormigón, piedra natural y baldosas de granito
  • Para el lijado de superficies para el pretratamiento de nuevas capas de pintura
  • Partículas de diamante de alta calidad y un aglomerante especial para reducir el desgaste, especialmente en materiales duros
  • Grandes aberturas para una mejor extracción del polvo y refrigeración de los segmentos
  • ✔ Muy buenos resultados de trabajo
  • ♦ Adecuado para condiciones - la vida de la herramienta se reduce significativamente en esta aplicación

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: 22,23
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCWU 125

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra