Amoladora angular AG9-125 XE

Número de artículo: 4933403206
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933403206
    EAN / GTIN 4002395233786
    Número del fabricante 4933403206
    Número L L00820 281

    Descripción

    Descripción:

    • Potente MOTOR PROTECTOR de 850W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
    • Ligera, delgada y compacta: una amoladora versátil para todo uso
    • La nueva electrónica digital ofrece una velocidad constante, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y ninguna limitación de velocidad sin carga
    • Cabezal metálico plano, para una buena visibilidad de la pieza y optimizar la profundidad de corte
    • Caja de engranajes en aleación de magnesio
    • Rodamientos e interruptor protegidos contra el polvo
    • Ventilador de alta eficiencia que mantiene el motor refrigerado aún en condiciones extremas
    • Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
    • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
    • Escobillas autodesconectantes
    • Cable engomado de 4m

    Característica:

    • Diámetro del disco: 125
    • Diámetro del husillo: 14
    • Suministro: en caja de cartón
    • Peso [kg]: 1,8
    • Velocidad en vacío [min_1]: 2700 - 10.000
    • Potencia absorbida [W]: 850
    • Velocidad en vacío máx.: 10000
    • Profundidad de corte máx.: 33
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 33
    • velocidad min. Velocidad en vacío: 2700
    • Variante del producto: AG 9-125 XE
    • Diámetro de la rueda [mm]: 125
    • Rosca del husillo: M 14
    • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, caperuza protectora, empuñadura adicional, tuerca de sujeción FIXTEC

    Volumen de suministro:

    Cable de red de 4 m, funda protectora, asa adicional, tuerca de apriete FIXTEC

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra