{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 55 | |
Display | Pantalla táctil | |
Formato de grabación | JPEG / AVI (30fps) | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Tamaño de la pantalla | 7 pul | |
Resolución pantalla | 640×480 px | |
Nitidez en profundidad de foco fijo | 16 – 60 mm | |
Temperaturas de funcionamiento | 0 °C - 40 °C | |
Tipo de producto | Endoscopio | |
Interruptor ON/OFF | sí |
Número de artículo | 492923 F1100 | |
EAN / GTIN | 4062406684471 | |
Número del fabricante | 492923 F1100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Videoendoscopio sin sonda F1100
a petición
En stock
85 piezas en stock
1.499,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
575,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Temperaturas de funcionamiento | 0 ;40 | 0 ;50 |
Tamaño de la pantalla | 7 | |
Suministro de energía | Con batería ;Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red |
Nitidez en profundidad de foco fijo | 16 – 60 | 16 – 60 |
Peso | 0,385 | |
Resolución pantalla | 640×480 | 320×240 |
Tipo de producto | Endoscopio | Endoscopio |