Sonda endoscópica, acodable, flexible, ⌀ 4,5 mm, Longitud de sonda: 1500mm

Número de artículo: 492944 1500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución de la cámara 640×480 px
Clase de protección IP IP 67
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 492944 1500
Copiar
EAN / GTIN 4045197893772
Copiar
Número del fabricante 492944 1500
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Cabezal de sonda acodable 2× 180°: sonda con mango y palanca reguladora para la angulación del cabezal de la cámara en dos direcciones (2× 180° como máximo). Para la inspección de cavidades en el lado opuesto al sentido de entrada de la sonda no se requiere ningún espejo de sonda adicional. Una función de bloqueo para la posición angulada seleccionada permite trabajar sin fatiga. Sonda completa especialmente resistente gracias a la manguera de protección de malla metálica. Ángulo de abertura de 90°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.° 492923; 492924; 492925; 492928.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el control, la inspección y el examen de zonas inaccesibles y no visibles.
  • Para el montaje en endoscopios.
  • El cabezal de la sonda se puede utilizar en gasolina sin plomo, aceite para máquina, diésel, líquido de frenos (DOT 4), aceite para engranajes y limpiadores neutrales.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No doblar la sonda más de 180°.
  • No utilizar el cabezal de la sonda como gancho.
  • Doblar la sonda utilizando únicamente la rueda de ajuste, no de forma directa en el cabezal de la sonda.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizarlo en entornos con gases, vapores o disolventes combustibles, como en depósitos de combustibles o de gases.
  • No abrir la carcasa.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.