Video-endoscopio sin sonda

Número de artículo: 492924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
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
Formato de grabación JPEG / AVI (30 fps)
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Resolución pantalla 320×240 px
Nitidez en profundidad de foco fijo 16 – 60 mm
Temperaturas de funcionamiento 0 °C - 50 °C
Longitud 207 mm
Anchura 118 mm
Altura 38 mm
Peso 0,385 kg
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492924
EAN / GTIN 4045197565402
Número del fabricante 492924

Descripción

Ejecución:

Aparato base con pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Modo zoom (1,5×), toma de imágenes y registro en vídeo almacenables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio integrada y recargable (3,7 V).

Volumen de suministro:

Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD, fuente de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), n.° 492958, cable de datos USB, cable AV, juego de limpieza, batería de iones de litio n.° 492926.
Sin sonda.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra