Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 5

Número de artículo: 483940 5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,83 € /piezas
  • 5,84 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Clase de tolerancia 1
medida nominal 3,00 mm - 4,99 mm
Altura de paso 0,01 mm
Longitud de comprobación 60 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Material Acero para herramientas aleado
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Identificación y clasificación

Número de artículo 483940 5
EAN / GTIN 2050001862242
Fabricante Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de ⌀ grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483940 tam. 2, 0,35.