{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
medida nominal | 12 mm - 13,99 mm | |
Altura de paso | 0,01 mm | |
Longitud de comprobación | 60 mm | |
Dureza | 60 ±2 HRC | |
Material | Acero para herramientas aleado | |
Longitud total | 95 mm | |
Tipo de producto | Espiga de verificación |
Número de artículo | 483940 10 | |
EAN / GTIN | 2050002076679 | |
Fabricante | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |