Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1 4

Número de artículo: 483940 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,02 € /piezas
  • 20,01 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2269
    Clase de tolerancia 1
    medida nominal 1,00 mm - 2,99 mm
    Altura de paso 0,01 mm
    Longitud de comprobación 63 mm
    Dureza 60 ±2 HRC
    Material Acero para herramientas aleado
    Longitud total 83 mm
    Tipo de producto Espiga de verificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 483940 4
    EAN / GTIN 2050001056924

    Descripción

    Ejecución:

    Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de ⌀ grabada.

    Nota:

    Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483940 tam. 2, 0,35.