• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DSD-EF 22.00-24.10-FT Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Plaquitas Triangulares (Ø16-40 mm)

Número de artículo: 4834799
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4834799
EAN / GTIN 7291075354799
Número del fabricante 4834799
Número L L24020 215

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 68.9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I5
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.1 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 68.9 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra