GD-DH 0.937-15D-I1.25-11 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4820516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4820516
    EAN / GTIN 7291075355185
    Número del fabricante 4820516
    Número L L24020 311

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.937″ ,Longitud total (OAL) 19.264″ ,Longitud utilizable (LU) 14.89″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.937″
    • Equivalente en decimales: 0.937″
    • Longitud funcional (LF): 16.77″
    • Grupo de longitudes: 15xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 11..
    • Longitud total (OAL): 19.264″
    • Longitud del mango (LS): 2.36″
    • Longitud utilizable (LU): 14.89″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra