GD-DH 26.00-25D-M40-12 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4820499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4820499
    EAN / GTIN 7291075354492
    Número del fabricante 4820499
    Número L L24020 184

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Longitud total (OAL) 802.6 mm, Longitud utilizable (LU) 678.6 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 26 mm
    • Longitud funcional (LF) 729 mm
    • Grupo de longitudes 25xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TOGT 12..
    • Longitud total (OAL) 802.6 mm
    • Longitud del mango (LS) 70 mm
    • Longitud utilizable (LU) 678.6 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra