Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 1 8

Número de artículo: 480300 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 183,11 € /piezas
  • 306,54 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de bloques patrón precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN EN ISO 3650
    Clase de tolerancia 1
    Dureza 65 HRC - 67 HRC
    Material Acero especial envejecido
    Cantidad de bloques patrón 8
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 480300 8
    EAN / GTIN 4946368217055
    Número del fabricante 516-116-10

    Descripción

    Ejecución:

    De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HV 800). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable de las normas nacionales: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.º de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta.
    Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.
    Juego dimensiones largas, 25 − 200 mm en escalonamiento de 25 mm.

    Contenido:

    Progresión 25,0: 8 uds. 25 − 200 mm