Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 1, Cantidad de bloques patrón: 47

Número de artículo: 480300 47
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 1.271,79 € /piezas
  • 417,69 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de bloques patrón precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Dureza 65 HRC - 67 HRC
Material Acero especial envejecido
Cantidad de bloques patrón 47
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 480300 47
EAN / GTIN 4946368226835
Número del fabricante 516-963-10
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HV 800). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable de las normas nacionales: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.º de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta.
Clase de tolerancia 1 para control de barras patrón, calibres de comprobación y para ajuste de calibres de altura, así como para el resto de trabajos en la sala de medición.

Contenido:

1 unidad de cada medida: 1,005 mm
Progresión 0,01: 21 uds. 1,00 − 1,20 mm
Progresión 0,1: 8 uds. 1,3 − 2,0 mm
Progresión 1,0: 8 uds. 3,0 − 10 mm
Progresión 10,0: 9 uds. 20 − 100 mm