{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | |
Material | Acero especial envejecido | |
Cantidad de bloques patrón | 103 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 480300 103 | |
EAN / GTIN | 4946368225876 | |
Número del fabricante | 516-943-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 1, Cantidad de bloques patrón: 103
a petición
En stock
7 piezas en stock
2.644,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
858,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
503,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de bloques patrón | 103 | 103 | 103 |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Material | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |