Balanza de plataforma, tipo EOB 60L kg

Número de artículo: 479600 60L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 119,34 € /piezas
  • 345,15 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 0 kg - 60 kg
Lectura 20 g
Altura de las cifras unidad indicadora 25 mm
Reproducibilidad 20 g
Dimensiones de la placa de pesaje 550×550 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Unidad indicadora anchura 215 mm
Unidad indicadora profundidad 110 mm
Unidad indicadora altura 50 mm
Peso neto 12 kg
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479600 60L
EAN / GTIN 4045761085619

Descripción

Ejecución:

  • Balanza rígida para paquetes para los envíos.
  • Manejo más sencillo por medio de cuatro botones.
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible largo de 2 m aprox.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila, parada automática después de 3 minutos.

Volumen de suministro:

Adaptador de red y soporte mural para indicador.

Partes opcionales:

6 pilas n.° 081561 tam. LR6, soporte para unidad indicadora a petición.