{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 50 g | |
Altura de las cifras unidad indicadora | 25 mm | |
Reproducibilidad | 50 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 550×550 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 6 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Unidad indicadora anchura | 215 mm | |
Unidad indicadora profundidad | 110 mm | |
Unidad indicadora altura | 50 mm | |
Peso neto | 11 kg | |
Tipo de producto | Balanza de plataforma |
Número de artículo | 479600 150L | |
EAN / GTIN | 4045761124738 |