{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 0 kg - 35 kg | |
Lectura | 10 g | |
Altura de las cifras unidad indicadora | 25 mm | |
Reproducibilidad | 10 g | |
Quality Dress | EOB | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 315 × 305 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 6 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Unidad indicadora anchura | 215 mm | |
Unidad indicadora profundidad | 110 mm | |
Unidad indicadora altura | 50 mm | |
Peso neto | 3,8 kg | |
Tipo de producto | Balanza de plataforma |
Número de artículo | 479600 35 | |
EAN / GTIN | 4045761192157 | |
Número del fabricante | EOB 35K10 |