Balanza de resorte 5N

Número de artículo: 478900 5N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 66,22 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición máxima precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 0,5 N - 5 N
    Valor de división de la escala 0,1 N
    Longitud de palpador L 48 mm
    Técnica de medición analógico
    ⌀ de esfera giratoria 72 mm
    Tipo de producto Balanza de resorte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478900 5N
    EAN / GTIN 4045197208132
    Número del fabricante 478900 5N

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa metálica estable en forma manejable; con acabado al martillado. Esfera giratoria dividida y claramente dispuesta con escala doble para la medición en ambos sentidos. Con aguja e indicador de seguimiento.

    Aplicación:

    Para electrotecnia y mecánica de precisión, por ejemplo, para regular la presión de contacto de los resortes de relé, controlar la presión de las escobillas del motor o ajustar resortes de tracción o compresión.

    Precisión:

    ± 0,01 ×(campo de medición + valor de medición).