{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Messbereich | 10 N - 100 N | |
Valor de división de la escala | 2 N | |
Longitud de palpador L | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de esfera giratoria | 72 mm | |
Tipo de producto | Balanza de resorte |
Número de artículo | 478900 100N | |
EAN / GTIN | 4045197208194 | |
Número del fabricante | 478900 100N |