{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 1 N - 10 N | |
Valor de división de la escala | 0,2 N | |
Longitud de palpador L | 48 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de esfera giratoria | 72 mm | |
Tipo de producto | Balanza de resorte |
Número de artículo | 478900 10N | |
EAN / GTIN | 4045197208149 | |
Número del fabricante | 478900 10N |