{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±6 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 150 mm | |
Espesor | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478540 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050002041684 | |
Número del fabricante | 717 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rollo cinta calibrada 150 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,2mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,2 mm | 0,2 mm |
Límite de error | ±6 µm | ±6 µm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud rodillo | 5 m | 5 m |
Material | inoxidable | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |