{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±5 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 150 mm | |
Espesor | 0,15 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478540 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050002041677 | |
Número del fabricante | 715 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Rollo cinta calibrada 150 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,15mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,15 mm | 0,15 mm |
Límite de error | ±5 µm | ±5 µm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Anchura rodillo | 150 mm | 12,7 mm |
Longitud rodillo | 5 m | 5 m |
Material | inoxidable | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |