Rollo cinta calibrada 150 mm × 5 m 0,05 mm

Número de artículo: 478540 0,05
(19,09 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: inoxidable
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Límite de error ±3 µm
    Norma Norma de fábrica
    Material inoxidable
    Material Acero fino, INOX
    Longitud rodillo 5 m
    Anchura rodillo 150 mm
    Espesor 0,05 mm
    Tipo de producto Cinta calibrada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478540 0,05
    EAN / GTIN 2050002041653
    Número del fabricante 707

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
    Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
    Inoxidable: acero fino inoxidable y resistente a ácidos, n.° de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,005 – 0,05 mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

    Aplicación:

    Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

    Volumen de suministro:

    A partir de tam. 0,3 entrega en rollo / anillo.