{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de indicación CA | 12 V - 690 V | |
Intervalo de indicación CC | 12 V - 690 V | |
Display | LED | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Comprobación de fase | LED | |
Comprobación de polaridad | LED | |
Comprobación de continuidad | acústico/LED | |
Detector de rotura de cable sin contacto | sí | |
Categoría de sobretensión | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo |
473105 PROFIPOL+
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4014651200234
Copiar |
|
Número del fabricante |
020023
Copiar |
|
Fabricante | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |