{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de indicación CA | 1 V - 1.000 V | |
Intervalo de indicación CC | 1 V - 1.200 V | |
Display | LCD (iluminado) / LED | |
Quality Dress | DIGITAL | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Comprobación de sentido del campo giratorio | LED | |
Comprobación de fase | LED | |
Comprobación de polaridad | LCD | |
Comprobación de continuidad | acústico/LED | |
Detector de rotura de cable sin contacto | sí | |
Alarma vibratoria | sí | |
Iluminación de puntos de medición | sí | |
Diodo | 0,3 V - 2 V | |
Resistencia | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Medición de frecuencia | 1 Hz - 1.000 Hz | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 LR3 | |
Aislamiento eléctrico | VDE 1000 V | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo | 473105 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4014651502635 | |
Número del fabricante | 050263 |