{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de indicación CA | 12 V - 1.000 V | |
Intervalo de indicación CC | 12 V - 1.000 V | |
Display | Bobina móvil (iluminado) / LED | |
Quality Dress | ANALOG | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Comprobación de sentido del campo giratorio | LCD | |
Comprobación de fase | LCD | |
Comprobación de polaridad | LED | |
Alarma vibratoria | sí | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Aislamiento eléctrico | VDE 1000 V | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo | 473105 ANALOG | |
EAN / GTIN | 4014651502611 | |
Número del fabricante | 050261 |