{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG I | |
Longitud de cinta | 3 m | |
Anchura de cinta | 13 mm | |
Carcasa longitud | 58 mm | |
Carcasa anchura | 26 mm | |
Carcasa altura | 57 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462090 3 | |
EAN / GTIN | 4007368112235 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1 3 m
a petición
En stock
896 piezas en stock
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
|
|
Anchura de cinta | 13 mm | 13 mm |
Longitud de cinta | 3 m | |
Carcasa altura | 57 mm | 59 mm |
Norma | EG I | EG I |
Carcasa longitud | 58 mm | 62 mm |
Carcasa anchura | 26 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Cinta métrica | Cinta métrica |