Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1 8 m

Número de artículo: 462090 8
(6,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 58,73 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
Longitud de cinta 8 m
Anchura de cinta 19 mm
Carcasa longitud 76 mm
Carcasa anchura 32 mm
Carcasa altura 75 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462090 8
EAN / GTIN 4007368112259

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1  8 m

Cinta métrica enrollable Vario, precisión 1 8 m

a petición
En stock
20 piezas en stock
49,60 €
(6,20 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.250 piezas en stock
7,79 €
(0,97 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de cinta 19 mm 25 mm
Longitud de cinta 8 m 8 m
Carcasa altura 75 mm 75 mm
Norma EG I EG II
Carcasa longitud 76 mm 80 mm
Carcasa anchura 32 mm 35 mm
Tipo de producto Cinta métrica Cinta métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra