Cinta métrica enrollable 3 m

Número de artículo: 462070 3
(6,00 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 38,96 € /piezas
a petición
En stock
272 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
Longitud de cinta 3 m
Anchura de cinta 13 mm
Carcasa longitud 62 mm
Carcasa anchura 26 mm
Carcasa altura 59 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462070 3
EAN / GTIN 4062406095611
Número del fabricante 462070 3

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta. Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Haptoprene de dos componentes. Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.