Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Regla graduada de acero inoxidable 300 mm

Número de artículo: 461620 300
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
División borde superior 1 mm
División borde inferior 1/2 mm
Límite de error 0,13 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud 300 mm
Sección anchura 25 mm
Sección grosor 1 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461620 300
EAN / GTIN 4975364041210

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, superficie mate con graduación precisa.
Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm.
Parte trasera con tabla de conversión pulgadas / medidas métricas y tabla de ⌀ de agujero para roscar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop