Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Regla graduada de acero inoxidable 150 mm

Número de artículo: 461620 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
División borde superior 1 mm
División borde inferior 1/2 mm
Límite de error 0,12 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud 150 mm
Sección anchura 15 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461620 150

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, superficie mate con graduación precisa.
Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm.
Parte trasera con tabla de conversión pulgadas / medidas métricas y tabla de ⌀ de agujero para roscar.