{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG I | |
División borde superior | 1 mm | |
División borde inferior | 1/2 mm | |
Límite de error | 0,2 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud | 1.000 mm | |
Sección anchura | 35 mm | |
Sección grosor | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Regla |
Número de artículo | 461620 1000 | |
EAN / GTIN | 4975364041234 |