Regla biselada pavonada en estuche 300 mm

Número de artículo: 460100 300
(203,57 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,13 € /piezas
  • 38,96 € /piezas
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: DIN 874
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norm DIN 874
Tolerancia de alineación de los cantos de medición 0,003 mm
Material Acero especial envejecido
Superficie bisel pavonado (antideslumbrante)
Longitud 300 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Regla biselada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 460100 300
EAN / GTIN 4045197206558
Número del fabricante 460100 300

Descripción

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.
De acero especial envejecido, ambos biseles pavonados (antideslumbrantes).

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de ± 15° con respecto al plano simétrico.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Regla biselada pavonada en estuche  300 mm

Regla biselada pavonada en estuche 300 mm

a petición
En stock
250 piezas en stock
61,07 €
(203,57 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock
88,87 €
(296,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tolerancia de alineación de los cantos de medición 0,003 0,003
Longitud 300 300
Norm DIN 874 DIN 874
Superficie bisel pavonado (antideslumbrante) antideslumbrante deslustrado
Embalaje Estuche Estuche
Material Acero especial envejecido Acero inoxidable
Tipo de producto Regla biselada Regla biselada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra