{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm | |
Material | Acero inoxidable | |
Superficie bisel | antideslumbrante deslustrado | |
Longitud | 300 mm | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Regla biselada |
Número de artículo | 460095 300 | |
EAN / GTIN | 4045197444318 | |
Número del fabricante | 460095 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Regla biselada inoxidable en estuche, Longitud: 300mm
a petición
En stock
367 piezas en stock
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
|
|
Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm | 0,003 mm |
Longitud | 300 mm | 300 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie bisel | antideslumbrante deslustrado | pavonado (antideslumbrante) |
Embalaje | Estuche | Estuche |
Material | Acero inoxidable | Acero especial envejecido |
Tipo de producto | Regla biselada | Regla biselada |