{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm | |
Material | Acero especial envejecido | |
Superficie bisel | pavonado (antideslumbrante) | |
Longitud | 125 mm | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Regla biselada |
Número de artículo | 460100 125 | |
EAN / GTIN | 4045197206527 | |
Número del fabricante | 460100 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Regla biselada pavonada en estuche, Longitud: 125mm
a petición
En stock
172 piezas en stock
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
|
|
Tolerancia de alineación de los cantos de medición | 0,003 mm | 0,003 mm |
Longitud | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superficie bisel | pavonado (antideslumbrante) | antideslumbrante deslustrado |
Embalaje | Estuche | Estuche |
Material | Acero especial envejecido | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Regla biselada | Regla biselada |