DIN69871 40 HYDRO 20X64.5 con Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión DIN69871 Forma ADB

Número de artículo: 4559274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559274
EAN / GTIN 7291075258271
Número del fabricante 4559274
Número L L24120 1888

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 49.5 mm, Longitud del cuerpo (LB) 45 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 49.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 64.5 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra