DIN69871 40 MT2 DRW Cono DIN 69871 Forma A con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

Número de artículo: 4540002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4540002
EAN / GTIN 7291075128116
Número del fabricante 4540002
Número L L24120 1680

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra