DIN69871 40 EM10X 45 Portafresas Corto con Fijación Lateral (DIN6359-HB) con Conexión DIN 69871 AD para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B

Número de artículo: 4535025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4535025
    EAN / GTIN 7291075126952
    Número del fabricante 4535025
    Número L L24120 1027

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 113.4 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
    • Longitud total (OAL) 113.4 mm
    • Voladizo (LPR) 45 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra