DIN69871 40 EM25X100 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

Número de artículo: 4535003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4535003
    EAN / GTIN 7291075127126
    Número del fabricante 4535003
    Número L L24120 2704

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 168.4 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
    • Longitud total (OAL) 168.4 mm
    • Voladizo (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra