DIN69871 40 SRKIN 12X80CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión DIN69871 Forma AD y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517278
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517278
EAN / GTIN 7291075392852
Número del fabricante 4517278
Número L L24120 2256

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra