DIN69871 40 ER40X 70 B Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 69871 Forma AD/B

Número de artículo: 4511613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511613
EAN / GTIN 7291075126853
Número del fabricante 4511613
Número L L24120 1616

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra