DIN69871 40 ER16X100 Portapinzas ER DIN 6499 con Conexión DIN 69871 Forma AD/B

Número de artículo: 4511017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4511017
    EAN / GTIN 7291075126662
    Número del fabricante 4511017
    Número L L24120 2101

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
    • Connection Size (CSI) ER16
    • Voladizo (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra