C4 AD SKA 40X30 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Mango DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4510333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510333
    EAN / GTIN 7291075331042
    Número del fabricante 4510333
    Número L L24120 1556

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 30 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
    • Diámetro de la brida (DF) 63.55 mm
    • Longitud total (OAL) 98.4 mm
    • Voladizo (LPR) 30 mm
    • Longitud del mango (LS) 68.4 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra